SRU セパレートラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72186671 品番 SRU73615-4 アーモンドゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワンボルトタイプのスチールラックです。支柱をジョイントせず、スチールラック2台で使用可能です。カラーSRU72712-4、SRU82718-6は白と黒がございます。SRU72715-6はシルバーのみ、SRU73615はアーモンドゴールドのみございます。

段数4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)710×370×1505 アーモンドゴールド 等分布荷重(kg)60 用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納 セット内容棚板4枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)16組、支柱ジョイント金具(ボルトナット8組付)4個、簡易スパナ1個、支柱キャップ8個 材質スチール 質量(kg)11 幅(cm)71 高さ(cm)150.5 奥行き(cm)37

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする