CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 5段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72186725 品番 CL-3 テクノホワイト
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。CL-1とNCL-1は同スペックの色違いです。

用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納 セット内容棚板5枚(内1枚天板)、支柱4本、取付金具(ボルト付)20組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個 材質スチール 質量(kg)34 テクノホワイト 段数5 幅(cm)150 高さ(cm)180 等分布荷重(kg)100(天板を除く) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×450×1800 奥行き(cm)45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする