ダイソー
ダイソーの 物品棚/収納用品
ダイソーの 軽・中量棚
ダイソーの 軽・中量棚本体(単体)
CL ワンボルトスチールラック 100kgタイプ 6段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72186759
品番
CL-32 テクノホワイト
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワンボルトタイプのスチールラックです。ボルトはL型支柱タイプの1/2で完成、ネジ締め作業が半減します。頑丈に設計されていますので、長期間の使用が可能となっています。カラーはテクノホワイトのみです。
段数
6
色
テクノホワイト
等分布荷重(kg)
100(天板を除く)
用途
倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納
セット内容
棚板6枚、支柱4本、取付金具(ボルト付)24組、簡易スパナ1個、支柱キャップ4個
材質
スチール
質量(kg)
23
幅(cm)
120
高さ(cm)
180
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×300×1800
奥行き(cm)
30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった