プレート厚(mm)7.15ピッチP(mm)57.15最小引張強度(kN)1350平均引張強度(kN)1480ピン長L1(mm)134.65ピン長L2(mm)141.45リンク内幅W(mm)35.72ピン径D(mm)17.46タイプ1P・オフセットリンクプレート幅H(mm)54.2最大許容張力(kN)201プレート幅h(mm)46.8横ピッチC(mm)65.8列数4概略質量(kg/m)50.9仕様オフセットピン長L(mm):282.8 ピン長L1+L2(mm):276.1 ローラ径R(mm):35.71