プレート厚(mm)8ピッチP(mm)63.5最小引張強度(kN)1280平均引張強度(kN)1410ピン長L1(mm)110.75ピン長L2(mm)116.45リンク内幅W(mm)38.1ピン径D(mm)19.85タイプ1P・オフセットリンクプレート幅H(mm)60.3最大許容張力(kN)179プレート幅h(mm)52横ピッチC(mm)71.6列数3概略質量(kg/m)49.02仕様JIS引張強さ(kN):1145.1 オフセットピン長L(mm):233 ピン長L1+L2(mm):227.2 ローラ径R(mm):39.68