曜日別特売
RS240-3-MSJL RSローラチェーン 椿本チエイン 72186924

RS240-3-MSJL RSローラチェーン 椿本チエイン 72186924
RS240-3-MSJL RSローラチェーン 椿本チエイン 72186924

RSローラチェーン

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)76.2リンク内幅W(mm)47.63注文コード72186924品番RS240-3-MSJL
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
プレート厚(mm)9.5ピッチP(mm)76.2最小引張強度(kN)1870平均引張強度(kN)2060ピン長L1(mm)135.85ピン長L2(mm)143.15リンク内幅W(mm)47.63ピン径D(mm)23.81タイプM形・ジョイントリンクプレート幅H(mm)72.4最大許容張力(kN)248プレート幅h(mm)62.4横ピッチC(mm)87.8列数3概略質量(kg/m)71.6仕様JIS引張強さ(kN):1651.2 ピン長L1+L2(mm):279 ローラ径R(mm):47.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする