プレート厚(mm)7.15ピッチP(mm)57.15最小引張強度(kN)1010平均引張強度(kN)1110ピン長L1(mm)101.7ピン長L2(mm)108.5リンク内幅W(mm)35.72ピン径D(mm)17.46タイプ1P・オフセットリンクプレート幅H(mm)54.2最大許容張力(kN)152プレート幅h(mm)46.8横ピッチC(mm)65.8列数3概略質量(kg/m)38.22仕様JIS引張強さ(kN):924.6 オフセットピン長L(mm):216.9 ピン長L1+L2(mm):210.2 ローラ径R(mm):35.71