テラオカ(ANEX)
テラオカ(ANEX)の 撹拌・粉砕・混合関連
テラオカ(ANEX)の 振盪器
テラオカ(ANEX)の 振盪器用ふるい振とう機
ミクロ形電磁振動ふるい器
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72187346
品番
M-3T
参考基準価格(税別)
¥187,500
販売価格(税込)
¥205,678
販売価格(税別)
¥
186,980
バスケットに入れる
JIS規格に準拠したΦ75のふるい枠を用いた少量の粉粒体試料を軽量・小型・省スペースで誰でも簡単にふるい分けが行えます。
寸法(mm)
200×200×120
電源
100V・35VA・50/60Hz
適合サイズ(mm)
【ふるい枠】Φ75
振動数
【60Hz】180【50Hz】150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません