※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1式
注文コード
72187520
品番
MG601-M(新品校正書類付き)
参考基準価格(税別)¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
エレベーター保守向け
IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。
ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。
絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。
液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。
ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。
ピンキャップホルダー付き。
テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。
オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。
オートディスチャージ(自動放電)機能付き。
絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。