※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
蛍光ランプメロウ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別・光源色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(25個)
種別
40形
注文コード
72188089
品番
FLR40S・EX-L/M-H【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
電球の種類
蛍光ランプ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
807-1153
種別
40形
消費電力(W)
40
口金
G13
光色
電球色
グリーン購入法
適合
もっと見る