新スタイルフローリン/消臭機能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 BE 注文コード72188125 品番NBC-1050【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) アウトレット
¥31,98025,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

防滑・消臭・防水機能のついたペット対応床材です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途室内 防滑 消臭 防水 模様替え ペット 汚れ防止 床の保護 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)30 BE タイプ消臭剤:無機系 長さ(m)20/巻 幅(cm)91 特性室内・置敷き
注意
※塩化ビニル樹脂の耐熱温度は約60°です。
※火が直接あたるところや表面が高温になる場所でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする