商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
耐荷重(kg/段)500
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×620×1200
棚段数(段)3
色ライトグリーン
付属品支柱×4、棚板×6、ベースプレート×4、間口桟×4、棚受×2、補強桟×6、奥行桟×4、セーフティーピン×16
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)50
高さ(mm)1200
タイプ単体
奥行(mm)620
間口(mm)955
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
均等耐荷重(kg/段)500