椿本チエイン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチP(mm)
57.15
リンク内幅W(mm)
35.72
注文コード
72188498
品番
RS180-SUP-1-MSJL
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
ピン長L1+L2(mm):78.1 ローラ径R(mm):35.71
タイプ
ジョイントリンク
列数
1
ピン形式
リベット形
概略質量(kg/m)
14.23
チェーンNo.
RS180
プレート厚(mm)
7.15
ピッチP(mm)
57.15
最小引張強度(kN)
358
平均引張強度(kN)
412
ピン長L1(mm)
35.65
ピン長L2(mm)
42.45
リンク内幅W(mm)
35.72
ピン径D(mm)
17.46
プレート幅H(mm)
54.2
最大許容張力(kN)
85.7
プレート幅h(mm)
46.8
ジョイントリンクタイプ
M形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)