曜日別特売
RS140-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188516

RS140-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188516
RS140-SUP-4-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188516

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)44.45リンク内幅W(mm)25.4注文コード72188516品番RS140-SUP-4-RP-L
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様ピン長L1+L2(mm):205.5 ローラ径R(mm):25.4タイプリンク列数4ピン形式リベット形チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6ピッチP(mm)44.45ピン長L1(mm)100.3ピン長L2(mm)105.2リンク内幅W(mm)25.4ピン径D(mm)12.71プレート幅H(mm)42.2プレート幅h(mm)36.4横ピッチC(mm)48.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする