使い捨てレインコート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着(1着) 注文コード72188518 品番EA996YH-1A【ワケあり】
在庫数量:残り63点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) アウトレット
¥305249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大人用・男女兼用。前面スナップボタン止め。レインパンツ(EA996YH-6)と併せてご使用下さい。コンパクトに折りたたんで携帯できるので、急な雨降りなどにも安心です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質EVA 着丈(cm)90 適応身長(cm)160〜175 適応胸囲(cm)85〜99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする