椿本チエイン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチP(mm)
38.1
リンク内幅W(mm)
25.4
注文コード
72188559
品番
RS120-SUP-4-RP-L
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ピン長L1+L2(mm):190.2 ローラ径R(mm):22.23
タイプ
リンク
列数
4
ピン形式
リベット形
チェーンNo.
RS120
プレート厚(mm)
4.8
ピッチP(mm)
38.1
ピン長L1(mm)
93.1
ピン長L2(mm)
97.1
リンク内幅W(mm)
25.4
ピン径D(mm)
11.11
プレート幅H(mm)
36.2
プレート幅h(mm)
31.2
横ピッチC(mm)
45.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)