曜日別特売
RS160-SUP-2-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188568

RS160-SUP-2-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188568
RS160-SUP-2-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188568

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)50.8リンク内幅W(mm)31.75注文コード72188568品番RS160-SUP-2-RP-L
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様ピン長L1+L2(mm):127.3 ローラ径R(mm):28.58タイプリンク列数2ピン形式リベット形概略質量(kg/m)21.43チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4ピッチP(mm)50.8最小引張強度(kN)545平均引張強度(kN)628ピン長L1(mm)61.15ピン長L2(mm)66.15リンク内幅W(mm)31.75ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)125プレート幅h(mm)41.6横ピッチC(mm)58.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする