椿本チエイン
スーパチェーン
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチP・リンク数・リンク内幅W
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチP(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
19.05
注文コード
72188577
品番
RS100-SUP-6-RP-L
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
ピン長L1+L2(mm):222 ローラ径R(mm):19.05
タイプ
リンク
列数
6
ピン形式
リベット形
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4
ピッチP(mm)
31.75
ピン長L1(mm)
109.45
ピン長L2(mm)
112.55
リンク内幅W(mm)
19.05
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
プレート幅h(mm)
26
横ピッチC(mm)
35.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)