商品状態※理由あり(未使用・未開封)
容量(L)10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)398×268×139
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
色ナチュラル
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合フタ/NS-10F(別売)
トラスコ品番799-2238
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5