曜日別特売
RS180-SUP-1-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188586

RS180-SUP-1-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188586
RS180-SUP-1-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188586

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)57.15リンク内幅W(mm)35.72注文コード72188586品番RS180-SUP-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,890販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ピン長L1+L2(mm):78.1 ローラ径R(mm):35.71タイプリンク列数1ピン形式リベット形概略質量(kg/m)14.23チェーンNo.RS180プレート厚(mm)7.15ピッチP(mm)57.15最小引張強度(kN)358平均引張強度(kN)412ピン長L1(mm)35.65ピン長L2(mm)42.45リンク内幅W(mm)35.72ピン径D(mm)17.46プレート幅H(mm)54.2最大許容張力(kN)85.7プレート幅h(mm)46.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする