曜日別特売
RS100-SUP-5-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188595

RS100-SUP-5-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188595
RS100-SUP-5-RP-L スーパチェーン 椿本チエイン 72188595

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個ピッチP(mm)31.75リンク内幅W(mm)19.05注文コード72188595品番RS100-SUP-5-RP-L
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様ピン長L1+L2(mm):186.1 ローラ径R(mm):19.05タイプリンク列数5ピン形式リベット形チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4ピッチP(mm)31.75ピン長L1(mm)91.5ピン長L2(mm)94.6リンク内幅W(mm)19.05ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)30.1プレート幅h(mm)26横ピッチC(mm)35.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする