5/8sq. インパクト6角ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)14 注文コード72188816 品番15300M-14【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,3982,798
この商品は二面幅など6種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 差込角(mm[inch])15.9[5/8] 二面幅(mm)14 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合ピン・Oリング=1500A・B 質量(g)295 寸法L(mm)90 差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ 寸法H(mm)71 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)35 寸法l(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする