曜日別特売
RS100-1A70TQ スプロケット 1Aタイプ 椿本チエイン 72188988

スプロケット 1Aタイプ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送60日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RS100歯数70仕様ピッチ円直径DP(mm):707.68 下穴径d(mm):38 歯先仕様:歯先硬化処理品注文コード72188988品番RS100-1A70TQ
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チェーンNo.RS100歯数70仕様ピッチ円直径DP(mm):707.68 下穴径d(mm):38 歯先仕様:歯先硬化処理品形状1AシリーズRS標準下穴概略質量(kg)53.9外径Do(Φmm)726
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする