SEAFLO(シーフロ) SEAFLO フレッシュウォーターポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)24/6A 注文コード72189060 品番SFDP2-040-060-51NEW【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は電源など6種類から選べます 他の種類を見る

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状(ポート)MNPT 電源(V)24/6A 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水量(L/min)15(4.0GPM) 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする