3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(取替え式)
3M(スリーエム)の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
72189069
品番
6000F/2071-RL2L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,166
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途
研削、研磨、溶接作業。
アスベスト除去作業。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒子捕集効率(%)
95
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アスベスト除去作業保護具の区分4に対応。、防じんマスク国家検定区分 RL2 合格品(第TM273号)、粒子捕集効率(%)95.0以上、吸気抵抗(Pa)80以下、排気抵抗(Pa)70以下
トラスコ品番
795-2805
材質
熱可塑性エラストマー
形状
全面形
色
グレー
サイズ
L
区分
RL2
質量(g)
420
タイプ
取り替え式
吸気抵抗(Pa)
55
縦(mm)
220
横(mm)
185
排気抵抗(Pa)
36
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
適合フィルター
2071
指定防護係数
10
注意
ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください