国際電業
国際電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
国際電業の スイッチ
国際電業の トグルスイッチ
入力支援スイッチ(たっちぴこ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72189078
品番
SPS-1LG【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,798
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品です。
用途
介護福祉機器に。
リハビリ機器に。
測定機器に。
アミューズメント、eスポーツに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
付属VCTFコード:2極3.5Φ単頭ストレートプラグ付ケーブル2m
トラスコ品番
683-4224
材質
ABS樹脂
幅(mm)
84.2
色
ライトグリーン
接点
1a
連数
1
動作特性
モーメンタリ
電気定格
DC30V1A DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA