平台車 木製 PP+PVC車輪 一部すべり止め ダブル持ち手

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)75 注文コード72189157 品番【ワケあり】
在庫数量:残り206点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,4982,198
この商品はキャスター径など4種類から選べます 他の種類を見る

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)450×300 床面高さ(mm)115 質量(kg)3 ブラウン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 板厚(mm)18 キャスター径(Φmm)75 材質(すべり止め)EVA 持ち手穴(mm)90×35・125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-29
用途:
お店の商品の移動
建設業・工事業

思っていたより使い勝手がよくて
大変きにって仕様させていただいてます。

対象商品:
53471898
2024-05-07
用途:
便利に使っています。
カルチベート 様 (サービス業)

これまでは自分で作っていたが、重量物を載せる作業があり購入。足回りがよくて最高!

対象商品:
53471907
2023-04-18
用途:
台車としていろいろ使える
マルフトインターナショナル 様

滑り止めがあるので重宝します。買ったばかりで側面の保護ラバーが外れるようになりましたので改良して欲しい

対象商品:
53471898
2023-02-17
用途:
商品の移動
その他業種

何度も追加でリピートしています。
最初に購入したものもしっかり機能しており壊れる気配はありません。

割れ物を積んでいるので滑り止めがあり安心感があります。

対象商品:
53471889
2021-11-12
用途:
あれこれ使えます。
飲食業

本体自体の重さはありますが、足回りがしっかりしているので室内、屋外でも安定して物を移動させることが出来ました。

小さい物は載せてそのまま押すもよし、持ち手のところにロープをつけて片手で引くもよし!
大きいものは、1人がロープで舵をとり、もう1人が支える、でとても楽ちんに運べます。
2台使って家具を移動させることもできました。
ファンヒーターを置いて室内どこでも動かせます。

対象商品:
53471889
2021-03-13
用途:
スピーカーなどの重量物の移動に使用。
クロイツェル 様

想像していたよりも、作りがしっかりしていました。
キャスターは4輪とも自在車なので狭い場所に横から押し込むことができるので、
台車とは違った使い方が出来るので重宝します。
滑り止めが付いているので、荷物がずれにくくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
53471889
2021-05-24
用途:
飲料のケースを出し入れする時
大鼓 様 (飲食業)

丈夫で台座面にストッパー付きなのでずれて落ちる事なく使えるので重宝しています。

対象商品:
53471898
2021-04-29
用途:
音響機材の運搬。スピーカーの設置。
サービス業

滑り止めが付いていて、高価な音響機材安心してはこべます。野外などでは大型のサブウーファーをこのキャスター板の上に設置もします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
2021-11-05
質問:
PP+PVC車輪の特徴を教えてください。
回答:
PP製の芯材をPVCで包んだような構造となっており、表面は全てPVCとなります。
PVCの特徴は耐候性、耐油性には優れていますが、耐熱性は弱いです。
2021-11-05
質問:
車輪がゴムの商品はございますか。
回答:
ご参考までに下記にてご案内いたします。

モノタロウ
平台車 木製 ゴム車輪 一部すべり止め ダブル持ち手
https://www.monotaro.com/g/04575658/
2021-11-05

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする