日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
電工ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度
注文コード
72189428
品番
NF-EK34F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,980
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
アース・過負荷漏電保護兼用型20A/15mA感度
寸法(mm)
363×290×210
質量(kg)
9.8
コンセント個数
4
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
7(全巻時)/15(全延時)
電線長さ(m)
30
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
SVCT3.5×3×30
特性
アース付
注意
※巻いたまま使用すると熱を持ちますので、黄色の制限印まで引き出して使用してください。