主画像

NK207NC-AR ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189568 NK207NC-AR ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189568 NK207NC-AR ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189568 NK207NC-AR ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189568 NK207NC-AR ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189568

ナイロンコート金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72189568 品番NK207NC-AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

「両面開閉型金網台車」のナイロンコーティング仕様です。
利便性の高い使用環境対応金網
ナイロン11は、100%天然植物由来の素材から作られており、安全性が高く安心です。品衛生性、耐薬品品性、耐油性、耐熱劣化性に優れています。
耐傷つき性、耐摩擦性、耐衝撃性、耐候性に優れているのも特長です。
金網からの金属音がなく、走行時も比較的に静かで、屋内、屋外のあらゆる使用環境に最適です。また、金網の表面は内も外も非常に滑らかで手に優しく、耐傷つき性が高いです。
クッション性のある柔らかな走行が特長です。屋内、屋外を問わず快適に使用できます。
大径Φ180mmノーパンクタイヤもオプションで選択できます。

積載荷重(kg)(均等)150 使用キャスターΦ180mm空気入りタイヤ付きベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き) 床面高さ(mm)235 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)920 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)460×780 自重(kg)23.4 荷台寸法(奥行)(mm)815
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする