主画像

NK507K-ST 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189638 NK507K-ST 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189638 NK507K-ST 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189638 NK507K-ST 観音扉型金網台車・フットブレーキ付き エヌケーキャリーキャスター 72189638

観音扉型金網台車・フットブレーキ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72189638 品番NK507K-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大きな荷物や重い荷物・数の多い荷物等を効率よく運搬し、積み降ろし作業も楽にできる「観音型金網台車」です。
扉側の荷台エッジ中央に「ノック穴」を設け、扉の先端には「ノックピン」を出して、ノック穴にノックピンを入れることで扉の強度を高めています。
安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキです。
観音扉は床面から左右に側面まで大きく開きますので、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。また、開けた扉は作業の邪魔になりません。
扉の開口部は「落し込み式掛け金鍵を上下二段にして、扉のロックを堅牢にしています。
手が触れやすい金網の上面は「逆U字型」形状にして、内側も外側も滑らか仕上げで、手に優しく、安心・安全性を重視した作りにしています。
金網は環境に配慮した「三価クロムメッキ仕上げ」で安心です。
金網は工具なしで簡単に取り付けできます。(樹脂製ジョイント4個(白)付属。組立説明書在中。)
キャスターは台車のに台に取り付け済みです。

積載荷重(kg)(均等)500 使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き) 床面高さ(mm)290 荷台寸法(幅)(mm)760 ハンドル高さ(mm)963 金網高さ(mm)520 金網内寸(mm)690×1130 自重(kg)62.6 荷台寸法(奥行)(mm)1210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする