主画像

空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189726 空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189726 空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189726 空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189726 空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR 金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189726

金網台車・深型タイプ・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72189726 品番空気入りタイヤ付きNK307WDK-AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

観音扉型金網を上下二段に取り付けた深型タイプの台車です。
上下の扉はそれぞれ独立して開閉することができます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので作業の邪魔になりません。
扉は上下各2箇所の落とし込み掛け金鍵により確実にロックできます。

車輪径(Φmm)180 耐荷重(kg)150 使用キャスター自在×2、固定×2/空気入りタイヤ付きキャスター 床面高さ(mm)242 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)1390 金網内寸(mm)573×825 自重(kg)38.6 荷台寸法(奥行)(mm)910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする