主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
両面開閉型金網台車・フットブレーキなし
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72189769
品番
シズかるスーパーNK107S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。
積載荷重(kg)
(均等)200
使用キャスター
大径Φ125mmシズかるスーパー B入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
163
荷台寸法(幅)(mm)
478
ハンドル高さ(mm)
833
金網高さ(mm)
500
金網内寸(mm)
420×680
自重(kg)
17.8
荷台寸法(奥行)(mm)
738
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません