主画像

NK207AR 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189787 NK207AR 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189787 NK207AR 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189787 NK207AR 両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189787

両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72189787 品番 NK207AR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。
クッション性のある柔らかな走行感が特長です。

積載荷重(kg)(均等)150 使用キャスターΦ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き) 床面高さ(mm)235 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)920 金網高さ(mm)500 金網内寸(mm)460×780 自重(kg)23.4 荷台寸法(奥行)(mm)815
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする