主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
両面開閉型金網台車・空気入りタイヤ・フットブレーキなし
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72189805
品番
NK307AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
長手方向の金網は両面共、開閉が自在にできます。
大径Φ180mm空気入りタイヤ付き。
クッション性のある柔らかな走行感が特長です。
積載荷重(kg)
(均等)150
使用キャスター
Φ180mm空気入りグレータイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
242
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
930
金網高さ(mm)
510
金網内寸(mm)
573×825
自重(kg)
30.4
荷台寸法(奥行)(mm)
910
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません