主画像

NK507KL 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189909 NK507KL 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189909 NK507KL 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189909 NK507KL 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189909 NK507KL 上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし エヌケーキャリーキャスター 72189909

上蓋付き金網台車・観音扉型・フットブレーキなし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 72189909 品番 NK507KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

「観音扉型金網」に上蓋を付けた五面金網囲いの 上蓋付き金網台車です。
上蓋と扉部は同様にカギ掛けができ、セキュリティの高い台車です。
上蓋金網は背面まで全開にでき、観音扉も側面まで大きく開きますので荷物の積み降ろし作業の邪魔になりません。

積載荷重(kg)(均等)500 使用キャスターΦ200mmグレーゴムベアリング入りキャスター(自在車・固定車各2個付き) 床面高さ(mm)290 荷台寸法(幅)(mm)780 ハンドル高さ(mm)963 金網高さ(mm)520 金網内寸(mm)690×1130 自重(kg)65.6 荷台寸法(奥行)(mm)1210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする