主画像
エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの 金網付台車
上蓋付き金網台車・観音扉型・空気入りタイヤ・フットブレーキ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72189918
品番
NK507KL-AR-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
クッション性の高い柔らかな走行が特長の空気入りタイヤ付き。
屋内・屋外で使用できます。但し、床面汚染にご注意下さい。
積載荷重(kg)
(均等)300
使用キャスター
Φ220mm空気入りタイヤ付きB入りキャスター(自在車・固定車各2個付き)
床面高さ(mm)
332
荷台寸法(幅)(mm)
760
ハンドル高さ(mm)
1005
金網高さ(mm)
520
金網内寸(mm)
690×1130
自重(kg)
67
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
注意
※黒ゴムタイヤのため、床面汚染が発生する場合があります。汚れを気にする場所には適しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません