Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m ナチュラルホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190451 品番CIO-NLSC-FL-CC15-NWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

サッとひっぱって、パッと戻る
ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。

付属品取扱説明書(日本語/English) 仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W ナチュラルホワイト 規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-C ストレート 転送速度(Mbps)最大480(理論値) 映像出力非対応 USB規格USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする