LEDユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190627 品番MMFIL-RD
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。

セット内容LEDユニット×1(配線付き) 種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト 配線長約200mm(ツイスト加工) LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm) コネクタ2ピンコネクタ(オス) 極性赤=+/黒=− +側には赤マーキング加工
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする