スリープジャマーモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190706 品番MM-PBJ
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

模型のLEDやマイコンボードをモバイルバッテリーで駆動させる際、急に電源が切れてしまう問題を防ぐための専用モジュールです。 多くのモバイルバッテリーは消費電流が少ないと自動でスリープしてしまいますが、本製品は約10秒ごとに短時間だけ電流を流すことでスリープを防ぎます。 本体サイズは約36×17×11mm、重量約5gと非常にコンパクトで、ジオラマや模型展示の邪魔になりません。 電流は基板内でごく短時間のみ間欠的に流れる設計のため、バッテリーへの負担を抑えつつ安全に使用できます。

仕様電流増減/インターバル 約10秒 質量(g)5 電源出力/USB Type-A(メス) 本体寸法(mm)約36×17×11 入力電源/USB Type-A(オス) 消費電流(mA)400 保証期間6か月 動作電圧(V)DC 5(USB電源準拠)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする