120mmリバースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72190810 品番ACFAN00325A
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ARCTICブランドの高静圧ファンP12 Proシリーズのリバースファンです。 500〜3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応リバース回転モデルになります。 高い静圧により、Proファンは狭い空間でも効果的に空気を循環させ、ラジエーター、穿孔パネル、メッシュフィルターなどに最適です。 パフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するための改良されたファンブレード設計です。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで、圧力分布を改善し振動を最小限に抑えることで、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償し、突入電流と逆極性から保護します。 このファンは低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25 dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

寸法(mm)120×120×厚さ27 質量(g)172 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])ファン/500〜3000 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.4 最大静圧(mmH2O)4.5 接続PWM4ピン 対応リブ/無し 保証期間2年間 ケーブルファンケーブル部分 40cm+デイジーチェーン部 80mm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)73CFM/1243
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする