HOP-SCOT
HOP-SCOTの ヘルメット
HOP-SCOTの ヘルメット関連商品
HOP-SCOTの 暑さ対策 ヘルメット用
キシリトール防暑タレ ヘルメット用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72190889
品番
920002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
猛暑対策としてヘルメットに装着するタレ
色
B・ブラック
サイズ
F
質量(g)
70
裾廻り(cm)
76
素材
表地:ポリエステル92%、ホリウレタン8%・タレ部品:ABS樹脂
生地
4oz
前中心丈(cm)
13.3
後ろ中心丈(cm)
27