曜日別特売
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476

UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476
UY302-54-205 UY302 UNION(ユニオン) 72191476

UY302

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72191476品番UY302-54-205
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン+樹脂グレー
注意
※JIS T 9251: 2001の規格に基づいて製造

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする