コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの トップス レインウェア
EVA防水ヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
72194985
品番
#780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ライト感覚で着られるEVA素材使用防水ヤッケ・パンツ。
防水加工・パーカーフード・両脇空気穴・胸中心ポケット
材質
EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル樹脂)
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
84〜92
身長(cm)
160〜170
注意
※上下別売りです。