デイリーアロマジャパン
デイリーアロマジャパンの リラックス用品
デイリーアロマジャパンの アロマ用品
デイリーアロマエッセンシャルオイル 13シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
ノート:ミドル。リラックス、リフレッシュ系:少し甘めのウッディー調の香りです。国産のエッセンシャルオイル(精油)です。お風呂の浴槽や家屋にも使われ馴染みの深い原料です。
注文コード
72195055
品番
13947
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。
成分
エッセンシャルオイル(精油)、抽出方法:幹、根株水蒸気蒸留法
容量(mL)
10
タイプ
ヒノキ
内容量(mL)
10
香り
ノート:ミドル。リラックス、リフレッシュ系:少し甘めのウッディー調の香りです。国産のエッセンシャルオイル(精油)です。お風呂の浴槽や家屋にも使われ馴染みの深い原料です。
アズワン品番
61-9657-81
原材料
学名:ChamecyparisObtusa、科名:ヒノキ科
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000