作業台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様片面式 アズワン品番7-3427-15 注文コード72195265 品番1875-H
参考基準価格(税別)¥99,500 販売価格(税込) ¥109,340
販売価格(税別)
99,400
この商品は仕様・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。

仕様片面式 材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム・引き出し/ステンレス(SUS430) 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×850 アズワン品番7-3427-15 引出し取付可能数(片面あたり)4個 引出し有効内寸法(mm)317×365×100
注意
※アジャスター付き
※本体に引出しは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする