ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 保管庫 施設用
ナビス(アズワン)の 器械戸棚
メラミン天板作業台 片面式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-7969-11
注文コード
72195335
品番
1560M-S
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
片面式
材質
天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
1500×600×800
キャスター(mm)
Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)
150
引出し数
(片面あたり)3個
引出し内寸法(mm)
300×425×125
アズワン品番
7-7969-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません