メラミン天板作業台 片面式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-7969-14 注文コード72195369 品番1275M-S
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥179,300
販売価格(税別)
163,000
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様片面式 材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430) 寸法(mm)1200×750×800 キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き) 耐荷重(kg)150 引出し数(片面あたり)3個 引出し内寸法(mm)300×425×125 アズワン品番7-7969-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする