作業台 キャスター付き 両面式

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-7974-08 注文コード72195631 品番1590C-S
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥166,100
販売価格(税別)
151,000
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じて別売の引出しを取り付け可能です。天板の両端(片面式は片端のみ)は当たりのやわらかいラウンド加工です。

仕様両面式 材質天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430) 寸法(mm)1500×900×800 キャスター(mm)Φ75 / ゴム製(対角ストッパー付き) 耐荷重(kg)150 アズワン品番7-7974-08 引出し取付可能数(片面あたり)3個 引出し有効内寸法(mm)317×365×100
注意
※本体に引出しは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする