曜日別特売
DRD215WPG.10S 録画用 DVD-R DL マクセル 72197241

録画用 DVD-R DL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72197241品番DRD215WPG.10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

片面2層(DL)だから連続3時間半録れる!
内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」(手書きもOK)
生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
1回録画用。

タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画再生時間215分記憶容量(GB)8.5RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタケースPケース(インデックス付き)CPRM対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする