骨盤底筋エクササイズクッション キュットブル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72197390 品番 a18169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

骨盤底筋エクササイズで長年の悩みをケア。
振動に合わせて尿道まわりに力を入れると自然とエクササイズできるクッション。広島大学と共同開発し計算された振動で効果的に行えます。
椅子でも、床でも!
細かい微振動が骨盤底筋を活性!(くしゃみ、運動時、階段の上り下り、重い荷物を持つ、笑う、歌う時)
骨盤底筋が悩みのカギ…生殖器を支える重要な役割をしている尿道筋は、意識して動かしにくく、日常の生活の中では刺激しにくい部位になります。
骨盤底筋は刺激しにくい!普段の生活で使わない。意識しても続かない。力の入れ方が難しい。
お尻にやさしくフィットする低反発素材
骨盤底筋群に適した3D立体形状
1秒間に約40回の振動

材質本体:ウレタンフォーム・樹脂成形品、本体カバー:ポリエステル 質量(kg)(約)1.2 グリーン 電源単3形アルカリ乾電池4本使用(別売) 耐荷重(kg)(約)100 機能約5分オートストップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41×28×14 モード2段階(連続モード・間欠モード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする